Yuasa - Batterie étanche au plomb NPL 38Ah 12V - duree de vie : 10 ans - NPL38-12I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 38 Ah
longueur - 197 mm
largeur - 165 mm
poids - 14 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000024
Réf. Fournisseur
NPL38-12I
Marque
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
38 Ah
longueur:
197 mm
largeur:
165 mm
poids:
14 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
insert métrique femelle Ø5mm (M5)
hauteur, borne comprise:
170 mm
durée de vie à 20°C:
10 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui


