Yuasa - Batterie étanche au plomb NPL 65Ah 12V - duree de vie : 10 ans - NPL65-12I

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie étanche au plomb NPL 65Ah 12V  - duree de vie : 10 ans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 65 Ah

  • longueur - 350 mm

  • largeur - 166 mm

  • poids - 23 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000025

Réf. Fournisseur

NPL65-12I

Réf. Commerciale

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

65 Ah

longueur:

350 mm

largeur:

166 mm

poids:

23 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté à un large champ d'application:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø6mm (M6)

hauteur, borne comprise:

174 mm

durée de vie à 20°C:

10 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NPL 65Ah -12V dimensions = L 350 x l 166 x h 174 duree de vie = 10 ans