Yuasa - Batterie étanche au plomb NPL 78Ah 12V ? BAC V0 FR - duree de vie : 10 ans - NPL78-12IFR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 78 Ah
longueur - 380 mm
largeur - 166 mm
poids - 27.5 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00894000039
Réf. Fournisseur
NPL78-12IFR
Réf. Commerciale
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
78 Ah
longueur:
380 mm
largeur:
166 mm
poids:
27.5 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
insert métrique femelle Ø8mm (M8)
hauteur, borne comprise:
178 mm
durée de vie à 20°C:
10 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui