Yuasa - Batterie semi-traction 170Ah - 6V vehicules electriques equipements industriels - DCB875-8

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie semi-traction 170Ah - 6V vehicules electriques equipements industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

  • type - semi-traction

  • tension nominale - 8 V

  • capacité en 20h - 170 Ah

  • application - décharge profonde / servitude / service

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000242

Réf. Fournisseur

DCB875-8

Réf. Commerciale

Yuasa

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

semi-traction

tension nominale:

8 V

capacité en 20h:

170 Ah

application:

décharge profonde / servitude / service

connecteur:

insert métrique mâle Ø8mm (MM8)

longueur:

262 mm

largeur:

181 mm

hauteur, borne comprise:

276 mm

poids:

29 kg

durée de vie certifiée Eurobat:

Non

nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:

300

Batterie plomb ouvert Deep Cycle Technology - pour application semi-traction gamme prospect 170Ah - 8V - L 262 x l 181 x h 276