Yuasa - Batterie semi-traction 225Ah - 6V vehicules electriques equipements industriels - DCB105-6

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie semi-traction 225Ah - 6V vehicules electriques equipements industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité en 20h - 225 Ah

  • longueur - 259 mm

  • largeur - 179 mm

  • poids - 28.6 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000236

Réf. Fournisseur

DCB105-6

Marque

Yuasa

tension nominale:

6 V

capacité en 20h:

225 Ah

longueur:

259 mm

largeur:

179 mm

poids:

28.6 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

semi-traction

application:

décharge profonde / servitude / service

connecteur:

insert métrique mâle Ø8mm (MM8)

hauteur, borne comprise:

276 mm

durée de vie certifiée Eurobat:

Non

nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:

300

Batterie plomb ouvert Deep Cycle Technology - pour application semi-traction gamme prospect 225Ah - 6V - L 259 x l 179 x h 276