Yuasa - Batterie semi-traction 240Ah - 6V vehicules electriques equipements industriels - DCB125-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité en 20h - 240 Ah
longueur - 259 mm
largeur - 179 mm
poids - 30.7 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00894000237
Réf. Fournisseur
DCB125-6
Marque
Yuasa
tension nominale:
6 V
capacité en 20h:
240 Ah
longueur:
259 mm
largeur:
179 mm
poids:
30.7 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
semi-traction
application:
décharge profonde / servitude / service
connecteur:
insert métrique mâle Ø8mm (MM8)
hauteur, borne comprise:
276 mm
durée de vie certifiée Eurobat:
Non
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:
300


