Yuasa - Batterie semi-traction 240Ah - 8V vehicules electriques equipements industriels - DCB8125-8

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie semi-traction 240Ah - 8V vehicules electriques equipements industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 8 V

  • capacité en 20h - 240 Ah

  • longueur - 262 mm

  • largeur - 181 mm

  • poids - 37.6 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000241

Réf. Fournisseur

DCB8125-8

Marque

Yuasa

tension nominale:

8 V

capacité en 20h:

240 Ah

longueur:

262 mm

largeur:

181 mm

poids:

37.6 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

semi-traction

application:

décharge profonde / servitude / service

connecteur:

insert métrique mâle Ø8mm (MM8)

hauteur, borne comprise:

316 mm

durée de vie certifiée Eurobat:

Non

nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:

300

Batterie plomb ouvert Deep Cycle Technology - pour application semi-traction gamme prospect 240Ah - 6V - L 262 x l 181 x h 316