Yuasa - Batterie stationnaire étanche 7Ah 12V Faston 6.35 bac V0 duree de vie : 10 ans - RE7-12LFR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 7 Ah
longueur - 151 mm
largeur - 65 mm
poids - 2.75 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000186
Réf. Fournisseur
RE7-12LFR
Marque
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
7 Ah
longueur:
151 mm
largeur:
65 mm
poids:
2.75 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté UPS:
Oui
connecteur:
Faston 4,8
hauteur, borne comprise:
97.5 mm
durée de vie à 20°C:
9 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui


