Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb 36Ah 12V application cyclage - REC36-12I


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 36 Ah
longueur - 196 mm
largeur - 130 mm
poids - 11.2 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000233
Réf. Fournisseur
REC36-12I
Réf. Commerciale
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
36 Ah
longueur:
196 mm
largeur:
130 mm
poids:
11.2 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
cyclique
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
insert métrique femelle Ø5mm (M5)
hauteur, borne comprise:
169 mm
durée de vie certifiée Eurobat:
Non
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:
300