Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb 80Ah 12V application cyclage - REC80-12I


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 80 Ah
longueur - 259 mm
largeur - 168 mm
poids - 15.3 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000235
Réf. Fournisseur
REC80-12I
Réf. Commerciale
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
80 Ah
longueur:
259 mm
largeur:
168 mm
poids:
15.3 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
cyclique
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
insert métrique femelle Ø6mm (M6)
hauteur, borne comprise:
212.5 mm
durée de vie certifiée Eurobat:
Non
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:
300