Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb à bornes frontales 200Ah 12V - YFT200-12

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb à bornes frontales 200Ah 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 200 Ah

  • longueur - 560 mm

  • largeur - 126 mm

  • poids - 56 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000207

Réf. Fournisseur

YFT200-12

Marque

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

200 Ah

longueur:

560 mm

largeur:

126 mm

poids:

56 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté pour des télécoms:

Oui

bornes frontales:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø6mm (M6)

hauteur, borne comprise:

280 mm

durée de vie à 20°C:

10 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien à bornes frontales gamme YFT 200Ah - 12V dimensions = L 560 x l 126 x h 280 duree de vie = 10 ans