Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 100Ah 12V - Y100-12

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 100Ah 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 100 Ah

  • longueur - 330 mm

  • largeur - 173 mm

  • poids - 32 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000063

Réf. Fournisseur

Y100-12

Marque

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

100 Ah

longueur:

330 mm

largeur:

173 mm

poids:

32 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté à un large champ d'application:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø8mm (M8)

hauteur, borne comprise:

220 mm

durée de vie à 20°C:

5 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme économique YUVOLT 100Ah -12V dimensions = L 330 x l 173 x h 220 duree de vie = 3/5 ans