Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 100Ah 12V application cyclage - YPC100-12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type - stationnaire
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 100 Ah
application - cyclique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00894000161
Réf. Fournisseur
YPC100-12
Réf. Commerciale
Yuasa
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
100 Ah
application:
cyclique
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
insert métrique femelle Ø8mm (M8)
longueur:
330 mm
largeur:
173 mm
hauteur, borne comprise:
220 mm
poids:
30 kg
durée de vie certifiée Eurobat:
Non
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:
300