Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 200Ah 12V - Y200-12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 200 Ah
longueur - 522 mm
largeur - 240 mm
poids - 64 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00894000087
Réf. Fournisseur
Y200-12
Marque
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
200 Ah
longueur:
522 mm
largeur:
240 mm
poids:
64 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
insert métrique femelle Ø8mm (M8)
hauteur, borne comprise:
224 mm
durée de vie à 20°C:
5 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui


