Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 200Ah 6V - Y200-6

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 200Ah 6V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

  • type - stationnaire

  • tension nominale - 6 V

  • capacité en 20h - 200 Ah

  • application - secours / floating

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000064

Réf. Fournisseur

Y200-6

Réf. Commerciale

Yuasa

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

tension nominale:

6 V

capacité en 20h:

200 Ah

application:

secours / floating

adapté à un large champ d'application:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø8mm (M8)

longueur:

322 mm

largeur:

178 mm

hauteur, borne comprise:

234 mm

poids:

32.2 kg

durée de vie à 20°C:

5 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme économique YUVOLT 200Ah - 6V dimensions = L 322 x l 178 x h 234 duree de vie = 3/5 ans