Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 24Ah 12V - Y24-12I

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 24Ah 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 24 Ah

  • longueur - 166 mm

  • largeur - 177 mm

  • poids - 7.2 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000059

Réf. Fournisseur

Y24-12I

Réf. Commerciale

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

24 Ah

longueur:

166 mm

largeur:

177 mm

poids:

7.2 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté à un large champ d'application:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø5mm (M5)

hauteur, borne comprise:

129 mm

durée de vie à 20°C:

5 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme économique YUVOLT 24Ah -12V dimensions = L 166 x l 177 x h 129 duree de vie = 3/5 ans