Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 3.5Ah 4V - Y3.5-4

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 3.5Ah 4V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4 V

  • capacité en 20h - 3.5 Ah

  • longueur - 90 mm

  • largeur - 34 mm

  • poids - 0.45 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000132

Réf. Fournisseur

Y3.5-4

Réf. Commerciale

Yuasa

tension nominale:

4 V

capacité en 20h:

3.5 Ah

longueur:

90 mm

largeur:

34 mm

poids:

0.45 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté à un large champ d'application:

Oui

connecteur:

Faston 4,8

hauteur, borne comprise:

65 mm

durée de vie à 20°C:

5 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme économique YUVOLT 3,5Ah 4V dimensions L 90 * l 34 * h 65 duree de vie = 3/5 ans