Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 38Ah 12V - Y38-12I


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension nominale - 12 V 
- capacité en 20h - 38 Ah 
- longueur - 197 mm 
- largeur - 165 mm 
- poids - 12.2 kg 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00894000060
Réf. Fournisseur
Y38-12I
Marque
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
38 Ah
longueur:
197 mm
largeur:
165 mm
poids:
12.2 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
insert métrique femelle Ø5mm (M5)
hauteur, borne comprise:
170 mm
durée de vie à 20°C:
5 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui


