Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 38Ah 12V ? BAC V0 FR - Y38-12IFR

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 38Ah 12V ? BAC V0 FR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 38 Ah

  • longueur - 197 mm

  • largeur - 165 mm

  • poids - 12.2 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000074

Réf. Fournisseur

Y38-12IFR

Marque

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

38 Ah

longueur:

197 mm

largeur:

165 mm

poids:

12.2 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté à un large champ d'application:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø5mm (M5)

hauteur, borne comprise:

170 mm

durée de vie à 20°C:

5 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme economique YUVOLT FR (flamme retardante) 38Ah -12V dimensions = L 197 x l 165 x h 170 duree de vie = 3/5 ans