Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 4Ah 12V - Y4-12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 4 Ah
longueur - 90 mm
largeur - 70 mm
poids - 1.6 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00894000053
Réf. Fournisseur
Y4-12
Réf. Commerciale
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
4 Ah
longueur:
90 mm
largeur:
70 mm
poids:
1.6 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
Faston 4,8
hauteur, borne comprise:
105.5 mm
durée de vie à 20°C:
5 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui