Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 4Ah 6V - Y4-6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité en 20h - 4 Ah
longueur - 70 mm
largeur - 47 mm
poids - 0.8 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00894000133
Réf. Fournisseur
Y4-6
Réf. Commerciale
Yuasa
tension nominale:
6 V
capacité en 20h:
4 Ah
longueur:
70 mm
largeur:
47 mm
poids:
0.8 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
Faston 4,8
hauteur, borne comprise:
105 mm
durée de vie à 20°C:
5 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui