Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 5Ah 12V - Y5-12

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 5Ah 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 5 Ah

  • longueur - 90 mm

  • largeur - 70 mm

  • poids - 1.7 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000134

Réf. Fournisseur

Y5-12

Réf. Commerciale

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

5 Ah

longueur:

90 mm

largeur:

70 mm

poids:

1.7 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté à un large champ d'application:

Oui

connecteur:

Faston 4,8

hauteur, borne comprise:

107 mm

durée de vie à 20°C:

5 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme économique YUVOLT 5Ah -12V dimensions = L 90 x l 70 x h 108 duree de vie = 3/5 ans