Yuasa - Batterie stationnaire etanche au plomb gamme ECO 5Ah 12V longue ? bac std - Y5-12N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 5 Ah
longueur - 151 mm
largeur - 53 mm
poids - 1.7 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00894000135
Réf. Fournisseur
Y5-12N
Réf. Commerciale
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
5 Ah
longueur:
151 mm
largeur:
53 mm
poids:
1.7 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
Faston 4,8
hauteur, borne comprise:
100 mm
durée de vie à 20°C:
5 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui