Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 60Ah 12V - Y60-12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 60 Ah
longueur - 260 mm
largeur - 168 mm
poids - 18.5 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00894000061
Réf. Fournisseur
Y60-12
Marque
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
60 Ah
longueur:
260 mm
largeur:
168 mm
poids:
18.5 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
insert métrique femelle Ø6mm (M6)
hauteur, borne comprise:
216 mm
durée de vie à 20°C:
5 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui


