Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme endurance 100Ah 6V - EN100-6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité en 20h - 100 Ah
longueur - 200 mm
largeur - 208 mm
poids - 17.5 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000077
Réf. Fournisseur
EN100-6
Réf. Commerciale
Yuasa
tension nominale:
6 V
capacité en 20h:
100 Ah
longueur:
200 mm
largeur:
208 mm
poids:
17.5 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté pour des télécoms:
Oui
connecteur:
insert métrique mâle Ø8mm (MM8)
hauteur, borne comprise:
238 mm
durée de vie à 20°C:
12 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui