Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme endurance 100Ah 6V - ENL100-6

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme endurance 100Ah 6V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité en 20h - 100 Ah

  • longueur - 200 mm

  • largeur - 208 mm

  • poids - 17.5 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000143

Réf. Fournisseur

ENL100-6

Marque

Yuasa

tension nominale:

6 V

capacité en 20h:

100 Ah

longueur:

200 mm

largeur:

208 mm

poids:

17.5 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté pour des télécoms:

Oui

connecteur:

insert métrique mâle Ø8mm (MM8)

hauteur, borne comprise:

238 mm

durée de vie à 20°C:

15 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme ENDURANCE 100Ah - 6V dimensions = L 200 x l 208 x h 238 duree de vie = 15 ans