Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme endurance 180Ah 6V - EN180-6

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme endurance 180Ah 6V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité en 20h - 180 Ah

  • longueur - 305 mm

  • largeur - 210 mm

  • poids - 38 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000160

Réf. Fournisseur

EN180-6

Réf. Commerciale

Yuasa

tension nominale:

6 V

capacité en 20h:

180 Ah

longueur:

305 mm

largeur:

210 mm

poids:

38 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté pour des télécoms:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø8mm (M8)

hauteur, borne comprise:

240 mm

durée de vie à 20°C:

12 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme ENDURANCE 180Ah - 6V dimensions = L 305 x l 210 x h 240 duree de vie = 12 ans