Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme endurance 320Ah 2V - EN320-2

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme endurance 320Ah 2V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2 V

  • capacité en 20h - 320 Ah

  • longueur - 206 mm

  • largeur - 210 mm

  • poids - 24 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000079

Réf. Fournisseur

EN320-2

Réf. Commerciale

Yuasa

tension nominale:

2 V

capacité en 20h:

320 Ah

longueur:

206 mm

largeur:

210 mm

poids:

24 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté pour des télécoms:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø8mm (M8)

hauteur, borne comprise:

240 mm

durée de vie à 20°C:

12 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme ENDURANCE 320Ah - 2V dimensions = L 206 x l 210 x h 240 duree de vie = 12 ans