Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme endurance 320Ah 2V - ENL320-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 2 V
capacité en 20h - 320 Ah
longueur - 206 mm
largeur - 210 mm
poids - 24 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000147
Réf. Fournisseur
ENL320-2
Réf. Commerciale
Yuasa
tension nominale:
2 V
capacité en 20h:
320 Ah
longueur:
206 mm
largeur:
210 mm
poids:
24 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté pour des télécoms:
Oui
connecteur:
insert métrique femelle Ø8mm (M8)
hauteur, borne comprise:
240 mm
durée de vie à 20°C:
15 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui