Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme endurance 480Ah 2V - ENL480-2

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme endurance 480Ah 2V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 2 V

  • capacité en 20h - 480 Ah

  • longueur - 305 mm

  • largeur - 210 mm

  • poids - 35 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000148

Réf. Fournisseur

ENL480-2

Marque

Yuasa

tension nominale:

2 V

capacité en 20h:

480 Ah

longueur:

305 mm

largeur:

210 mm

poids:

35 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté pour des télécoms:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø8mm (M8)

hauteur, borne comprise:

240 mm

durée de vie à 20°C:

15 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme ENDURANCE 480Ah - 2V dimensions = L 305 x l 210 x h 240 duree de vie = 15 ans