Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb NP 10Ah 6V ? BAC V0 FR - NP10-6FR

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb NP 10Ah 6V ? BAC V0 FR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité en 20h - 10 Ah

  • longueur - 151 mm

  • largeur - 50 mm

  • poids - 1.93 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000032

Réf. Fournisseur

NP10-6FR

Réf. Commerciale

Yuasa

tension nominale:

6 V

capacité en 20h:

10 Ah

longueur:

151 mm

largeur:

50 mm

poids:

1.93 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté à un large champ d'application:

Oui

connecteur:

Faston 4,8

hauteur, borne comprise:

97.5 mm

durée de vie à 20°C:

5 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NP FR (flamme retardante) 10Ah - 6V dimensions = L 151 x l 50 x h 97,5 duree de vie = 5 ans