Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb NP 2.8Ah 6V - NP2.8-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité en 20h - 2.8 Ah
longueur - 134 mm
largeur - 34 mm
poids - 0.55 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000007
Réf. Fournisseur
NP2.8-6
Marque
Yuasa
tension nominale:
6 V
capacité en 20h:
2.8 Ah
longueur:
134 mm
largeur:
34 mm
poids:
0.55 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
Faston 4,8
hauteur, borne comprise:
64 mm
durée de vie à 20°C:
5 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui


