Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb NPC 100Ah 12V application cyclage - NPC100-12

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb NPC 100Ah 12V application cyclage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 100 Ah

  • longueur - 350 mm

  • largeur - 168 mm

  • poids - 38.8 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000187

Réf. Fournisseur

NPC100-12

Marque

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

100 Ah

longueur:

350 mm

largeur:

168 mm

poids:

38.8 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

cyclique

adapté à un large champ d'application:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø8mm (M8)

hauteur, borne comprise:

225 mm

durée de vie certifiée Eurobat:

Non

nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:

300

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NPC application en cyclage 100Ah - 12V dimensions = L 350 x l 166 x h 225