Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb NPC 24Ah 12V application cyclage - NPC24-12

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb NPC 24Ah 12V application cyclage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 24 Ah

  • longueur - 166 mm

  • largeur - 175 mm

  • poids - 9 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000043

Réf. Fournisseur

NPC24-12

Réf. Commerciale

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

24 Ah

longueur:

166 mm

largeur:

175 mm

poids:

9 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

cyclique

adapté à un large champ d'application:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø5mm (M5)

hauteur, borne comprise:

125 mm

durée de vie certifiée Eurobat:

Non

nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:

300

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NPC application en cyclage 24Ah - 12V dimensions = L 166 x l 175 x h 125