Yuasa - Batterie stationnaire étanche plomb 10Ah 12V application cyclage - REC10-12

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche plomb 10Ah 12V  application cyclage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 10 Ah

  • longueur - 151 mm

  • largeur - 65 mm

  • poids - 3.2 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000181

Réf. Fournisseur

REC10-12

Réf. Commerciale

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

10 Ah

longueur:

151 mm

largeur:

65 mm

poids:

3.2 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

cyclique

adapté à un large champ d'application:

Oui

connecteur:

Faston 6,35

hauteur, borne comprise:

115.5 mm

durée de vie certifiée Eurobat:

Non

nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:

300

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme cyclique REC cosses longues 10Ah -12V dimensions = L 151 x l 65 x h 115,5