Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour application onduleur 5Ah 12V - NPH5-12

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour application onduleur 5Ah 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 5.2 Ah

  • longueur - 90 mm

  • largeur - 70 mm

  • poids - 1.85 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00894000041

Réf. Fournisseur

NPH5-12

Marque

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

5.2 Ah

longueur:

90 mm

largeur:

70 mm

poids:

1.85 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté UPS:

Oui

connecteur:

Faston 6,35

hauteur, borne comprise:

106 mm

durée de vie à 20°C:

5 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme ONDULEUR NPH 5Ah -12V dimensions = L 90 x l 70 x h 106 duree de vie = 5 ans