Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour application onduleurs 5.8Ah - 12V - SW200CYUA

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour application onduleurs 5.8Ah - 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 5.8 Ah

  • longueur - 151 mm

  • largeur - 51 mm

  • poids - 1.95 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000081

Réf. Fournisseur

SW200CYUA

Réf. Commerciale

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

5.8 Ah

longueur:

151 mm

largeur:

51 mm

poids:

1.95 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté UPS:

Oui

connecteur:

Faston 4,8 (-) et 6,35 (+)

hauteur, borne comprise:

98.3 mm

durée de vie à 20°C:

5 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme ONDULEUR SW200CYUA dimensions = L 151 x l 51 x h 97,5 duree de vie = 10 ans