Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour onduleur SWL1100 - 40Ah - 12V - SWL1100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 40 Ah
longueur - 197 mm
largeur - 165 mm
poids - 14.5 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000089
Réf. Fournisseur
SWL1100
Réf. Commerciale
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
40 Ah
longueur:
197 mm
largeur:
165 mm
poids:
14.5 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté UPS:
Oui
connecteur:
insert métrique femelle Ø5mm (M5)
hauteur, borne comprise:
170 mm
durée de vie à 20°C:
10 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui