Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour onduleur SWL1800 56,6Ah - 12V - SWL1800

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour onduleur SWL1800 56,6Ah - 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 56.6 Ah

  • longueur - 197 mm

  • largeur - 165 mm

  • poids - 23 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000137

Réf. Fournisseur

SWL1800

Marque

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

56.6 Ah

longueur:

197 mm

largeur:

165 mm

poids:

23 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté UPS:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø6mm (M6)

hauteur, borne comprise:

170 mm

durée de vie à 20°C:

10 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme ONDULEUR SWL1800 dimensions = L 216 x l 168 x h 223 duree de vie = 10 ans