Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour onduleur SWL2250 84Ah - 12V - SWL2250

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour onduleur SWL2250 84Ah - 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 84 Ah

  • longueur - 380 mm

  • largeur - 166 mm

  • poids - 28 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000093

Réf. Fournisseur

SWL2250

Réf. Commerciale

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

84 Ah

longueur:

380 mm

largeur:

166 mm

poids:

28 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté UPS:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø8mm (M8)

hauteur, borne comprise:

185 mm

durée de vie à 20°C:

10 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme ONDULEUR SWL2250FR dimensions = L 380 x l 166 x h 185 duree de vie = 10 ans