Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour onduleur SWL2300E 79Ah - 12V - SWL2300E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 79 Ah
longueur - 260 mm
largeur - 168 mm
poids - 28 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000224
Réf. Fournisseur
SWL2300E
Marque
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
79 Ah
longueur:
260 mm
largeur:
168 mm
poids:
28 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté UPS:
Oui
connecteur:
insert métrique femelle Ø6mm (M6)
hauteur, borne comprise:
225 mm
durée de vie à 20°C:
10 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui


