Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour onduleur SWL2500E 92,4Ah - 12V - SWL2500E

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour onduleur SWL2500E 92,4Ah - 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 92.4 Ah

  • longueur - 305 mm

  • largeur - 168 mm

  • poids - 33 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000225

Réf. Fournisseur

SWL2500E

Marque

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

92.4 Ah

longueur:

305 mm

largeur:

168 mm

poids:

33 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté UPS:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø6mm (M6)

hauteur, borne comprise:

225 mm

durée de vie à 20°C:

10 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme ONDULEUR SWL2500E dimensions = L 305 x l 168 x h 223 duree de vie = 10 ans