Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour onduleur SWL2500T 92,4Ah - 12V - SWL2500T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type - stationnaire
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 92.4 Ah
application - secours / floating
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00894000226
Réf. Fournisseur
SWL2500T
Réf. Commerciale
Yuasa
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
92.4 Ah
application:
secours / floating
adapté UPS:
Oui
connecteur:
insert métrique femelle Ø6mm (M6)
longueur:
305 mm
largeur:
173 mm
hauteur, borne comprise:
223 mm
poids:
32 kg
durée de vie à 20°C:
10 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui