Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour onduleur SWL4250 148Ah - 12V - SWL4250


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 148 Ah
longueur - 341 mm
largeur - 173 mm
poids - 49 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000203
Réf. Fournisseur
SWL4250
Réf. Commerciale
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
148 Ah
longueur:
341 mm
largeur:
173 mm
poids:
49 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté UPS:
Oui
connecteur:
insert métrique femelle Ø8mm (M8)
hauteur, borne comprise:
281 mm
durée de vie à 20°C:
10 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui