Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour onduleurs SW280 7,6Ah - 12V - SW280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 7.6 Ah
longueur - 151 mm
largeur - 65 mm
poids - 2.6 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00894000082
Réf. Fournisseur
SW280
Réf. Commerciale
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
7.6 Ah
longueur:
151 mm
largeur:
65 mm
poids:
2.6 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté UPS:
Oui
connecteur:
Faston 6,35
hauteur, borne comprise:
97.5 mm
durée de vie à 20°C:
5 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui