Zehnder - Batterie Zehnder ComfoPost pour caisson ComfoWell CW10 - 398480003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rectangulaire
quantité d'air - 300...500 m³/h
puissance frigorifique - 0...3.82 kW
perte de pression en cas de volume d'air nominal - 9.71...31.8 Pa
débit nominal - 300...500 l/s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7613367031957
Réf. Sonepar
05047804031
Réf. Fournisseur
398480003
Réf. Commerciale
Zehnder
modèle:
rectangulaire
quantité d'air:
300...500 m³/h
puissance frigorifique:
0...3.82 kW
perte de pression en cas de volume d'air nominal:
9.71...31.8 Pa
débit nominal:
300...500 l/s
résistance côté eau:
9.92...19.7 kPa
raccordement avance/retour:
1/2 pouce
avec bac d'écoulement:
Non
avec transformation:
Oui
regard d'inspection:
Non
longueur:
520 mm
longueur de travail:
520 mm
largeur:
520 mm
hauteur:
230 mm
avec désaération:
Non
adapté à un filtre à cassette:
Non
avec matériau de fixation:
Non