Zehnder - Batterie Zehnder ComfoPost pour caisson ComfoWell CW6 - 398480002

CopieCopie
Zehnder - Batterie Zehnder ComfoPost pour caisson ComfoWell CW6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rectangulaire

  • quantité d'air - 150...300 m³/h

  • puissance frigorifique - 0...2.21 kW

  • perte de pression en cas de volume d'air nominal - 8.94...37.8 Pa

  • débit nominal - 150...300 l/s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367031940

Réf. Sonepar

05047520964

Réf. Fournisseur

398480002

Marque

Zehnder

modèle:

rectangulaire

quantité d'air:

150...300 m³/h

puissance frigorifique:

0...2.21 kW

perte de pression en cas de volume d'air nominal:

8.94...37.8 Pa

débit nominal:

150...300 l/s

résistance côté eau:

1.65...9.45 kPa

raccordement avance/retour:

1/2 pouce

avec bac d'écoulement:

Non

avec transformation:

Oui

regard d'inspection:

Non

longueur:

520 mm

longueur de travail:

520 mm

largeur:

320 mm

hauteur:

230 mm

avec désaération:

Non

adapté à un filtre à cassette:

Non

avec matériau de fixation:

Non

Batterie Zehnder ComfoPost pour caisson ComfoWell CW6