Zehnder - Boîtier encastré pour bouche design Linea / Bilamina CSB-P 400 1X90 2X75 - 990321745

CopieCopie
Zehnder - Boîtier encastré pour bouche design Linea / Bilamina CSB-P 400 1X90 2X75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyéthylène (PE)

  • traitement des surfaces - non traité

  • raccordement de canal - rond

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réseau de distribution d'air

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7640138044458

Réf. Sonepar

05047804445

Réf. Fournisseur

990321745

Marque

Zehnder

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

traitement des surfaces:

non traité

raccordement de canal:

rond

diamètre nominal du canal de raccordement:

75 mm

raccordement:

extrémité du conduit

avec grille:

Non

échantillon d'air réglable:

Non

Boîtier encastré pour bouche design Linea / Bilamina CSB-P 400 1X90 2X75