Zehnder - Boîtier TVA P 90 DN 125/2x90, double- raccordement à l'arrière. Max 120 m3/h - 990320713

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement des surfaces - revêtu
raccordement de canal - rond
diamètre nominal du canal de raccordement - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7613367023570
Réf. Sonepar
05047702357
Réf. Fournisseur
990320713
Réf. Commerciale
Zehnder
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement des surfaces:
revêtu
raccordement de canal:
rond
diamètre nominal du canal de raccordement:
90 mm
raccordement:
extrémité du conduit
avec grille:
Non
échantillon d'air réglable:
Non
application:
universel
emplacement pour raccord de conduite:
mur/plafond
nombre de raccords de conduite:
2
forme de la grille:
rond
emplacement de la grille:
mur/plafond
diamètre de raccordement au réseau:
125 mm