Zehnder - Bouche d'extraction longue portée Longflow - 990326253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 180 mm
couleur - blanc
capacité - 45 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 90 mm
largeur avant - 112 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7640138033964
Réf. Sonepar
05047326253
Réf. Fournisseur
990326253
Réf. Commerciale
Zehnder
longueur avant:
180 mm
couleur:
blanc
capacité:
45 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
90 mm
largeur avant:
112 mm
matériau:
plastique
forme:
carré
collerette de montage:
autre
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Oui
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
9016
régulation automatique:
Non
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non